O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1927261500 SAIL-M8BG-4-15V
Ref. fabricante 1927261500
Ref. Sonepar 217037
EAN 4032248974115
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 15
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 4
- Livre de halogéneo: Não
- Material da superfície de contato: Au
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: PVC
- Número de pólos: 4
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Direito
- Resistência de continuidade: 0
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -30
- Tensão nominal: 30
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M8
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M8
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade