O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1925310150 SAIL-M12GM12G-4-1 5
Ref. fabricante 1925310150
Ref. Sonepar 216948
EAN 4032248567577
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 1.5
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 4
- Livre de halogéneo: Não
- Material da superfície de contato: Au
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: PVC
- Número de pólos: 4
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Direito
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Direito
- Resistência de continuidade: 0
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -30
- Tensão nominal: 250
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M12
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
- Tipo de contato do lado da caixa: Macho (ficha)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade