O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1924960000 SAIB-12/9-TL
Ref. fabricante 1924960000
Ref. Sonepar 216751
EAN 4032248565764
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por solda
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Corrente nominal: 1
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material do anel roscado: Fundição de zinco
- Material do corpo: Plástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 12
- Número de contatos de dados: 12
- Número de contatos de potência: 12
- Para diâmetro externo do cabo: 6
- Revestimento da estrutura: Revestido em plástico
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.25
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão nominal: 30
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de invólucro: Direito
Condicionantes
-
Min. 1 unidade