O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1920710000 SAIB 5/9-VA
Ref. fabricante 1920710000
Ref. Sonepar 216749
EAN 4032248561438
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Blindado: Sim
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Corrente nominal: 4
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP69K
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material do anel roscado: Aço inoxidável
- Material do corpo: Aço inoxidável
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 5
- Número de contatos de dados: 5
- Número de contatos de potência: 5
- Para diâmetro externo do cabo: 6
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.25
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão nominal: 125
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de invólucro: Direito
Condicionantes
-
Min. 1 unidade