O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1902750000 CUB HDC 32B KBU 1PG
Ref. fabricante 1902750000
Ref. Sonepar 817705
EAN 4032248585694
Especificações essenciais
- Altura: 83
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Frente e verso
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 97
- Material da placa adaptadora: Alumínio
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem da prensa-cabo: PG
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: 0
- Posição do estribo: Base
- Profundidade: 139.4
- Resistente a corrosão: Sim
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Caixa de ligações
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade