O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1902180000 SAIH-4X0,34PVC
Ref. fabricante 1902180000
Ref. Sonepar 216852
EAN 4032248516025
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: Não
- Bainha de proteção: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): -
- Cableagem: -
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
- Cabo com proteção radial contra a água: -
- Calibre-AWG: -
- Categoria: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: -
- Cor da bainha externa: Preto
- Diâmetro do condutor: -
- Diâmetro externo aprox.: -
- Ecrã sobre a cableagem: -
- Ecrã sobre os elementos cableados: -
- Elemento cableado: -
- Especificação do isolamento do condutor: Outro
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: -
- Instalação subterrânea: Não
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
- Material da bainha: -
- Material do isolamento do condutor: -
- Número de elementos de fiação: -
- Número de núcleos: 4
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Sim
- Superfície do condutor: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Valor NVP: -
Condicionantes
-
Min. 100 unidades