O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1900080000 BASE HDC 16B SDBO 1
Ref. fabricante 1900080000
Ref. Sonepar 817502
EAN 4032248520756
Especificações essenciais
- Altura: 82
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: Sim
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 77.5
- Material da placa adaptadora: Alumínio
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem da prensa-cabo: Métrico
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: 0
- Posição do estribo: Tampa
- Profundidade: -
- Resistente a corrosão: Sim
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Caixa da base
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade