O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1873310750 SAIL-M12GM12G-PB
Ref. fabricante 1873310750
Ref. Sonepar 258393
EAN 4050118395983
Especificações essenciais
- Adequado para corrente guia de cabos: Sim
- Alavanca de bloqueio: -
- Atribuição de pinos: Outro
- Calibre-AWG: -
- Categoria: -
- Comprimento: -
- Conexão da caixa do ligador 1: -
- Conexão da caixa do ligador 2: -
- Construção de cabos: -
- Cor da bainha externa: Violeta (lilás)
- Cor manga anti-torção: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Manga anti-torção: Nenhum
- Material da carcaça do conector de ligação 1: Plástico
- Material da carcaça do conector de ligação 2: Plástico
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Retardante de chama: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Não
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão do conector 1: -
- Tipo de conexão do conector 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade