O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1873070000 SAIB-VSA-3P/250/9-O
Ref. fabricante 1873070000
Ref. Sonepar 216801
EAN 4032248495344
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com conexão PE: -
- Corrente nominal: 10
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP65
- Material da superfície de contato: Níquel
- Material do corpo: Plástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de pólos: 3
- Para diâmetro externo do cabo: 8
- Secção transversal do condutor conectável: 1.5
- Temperatura de operação: 85
- Tensão nominal: 250
Condicionantes
-
Min. 1 unidade