O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1873060000 SAIE-M5B-3-0 2U
Ref. fabricante 1873060000
Ref. Sonepar 216840
EAN 4032248478309
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com conexão blindada: -
- Com conexão PE: -
- Comprimento do cabo: 200
- Corrente nominal: 1
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material do corpo: Latão
- Material do isolamento do condutor: PVC
- Método de montagem: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 3
- Número de contatos de potência: 3
- Número de pólos: 3
- Revestimento da estrutura: Niquelado
- Rosca aparafusada: Outro
- Seção transversal do núcleo: 0.14
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 60
- Tipo de contato de ligação, lado interno: Fêmea (jack)
- Tipo de contato de ligaçãol, lado externo: Fêmea (jack)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade