O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1871680000 SAI-8-S12 3P M8L
Ref. fabricante 1871680000
Ref. Sonepar 216713
EAN 4032248451005
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Não
- Altura: -
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 2
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: 2
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com indicação LED: Sim
- Com separação potencial: -
- Conexão para sensores NPN: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente máxima total: -
- Diâmetro do contacto fêmea: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura: -
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato do corpo base: Latão
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: PBT
- Número de canais por slot do conector: 3
- Número de slots de sensor/atuador: 8
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: 3
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: -
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: M8
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Temperatura de operação: -25
- Tensão de funcionamento: 10
- Tensão nominal: -
- Tipo de conector para linha de tronco: M12
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: M8
Condicionantes
-
Min. 1 unidade