O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1861210000 SAIE-M12B-8-0 5U-FP
Ref. fabricante 1861210000
Ref. Sonepar 216829
EAN 4032248419289
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com conexão blindada: -
- Com conexão PE: Não
- Comprimento do cabo: 500
- Corrente nominal: 2
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material do corpo: Zinco
- Material do isolamento do condutor: PVC
- Método de montagem: Montagem frontal
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 8
- Número de contatos de potência: 8
- Número de pólos: 8
- Revestimento da estrutura: -
- Rosca aparafusada: M12
- Seção transversal do núcleo: 0.25
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 30
- Tipo de contato de ligação, lado interno: Fêmea (jack)
- Tipo de contato de ligaçãol, lado externo: Fêmea (jack)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade