O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1845121500 SAIL-VSA-15U0 5
Ref. fabricante 1845121500
Ref. Sonepar 217145
EAN 4050118323702
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Comprimento do cabo: 15
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: Sn
- Material de contato do corpo base: CuZn
- Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
- Número de pólos: 3
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Outro
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Outro
- Resistência de continuidade: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -50
- Tensão nominal: 24
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: -
- Tipo de contato do lado da caixa: Macho (ficha)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Macho (ficha)
- Vulcanizar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade