O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1828620000 SAI-8-F 4P M8 L 5M
Ref. fabricante 1828620000
Ref. Sonepar 216676
EAN 4032248335169
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Sim
- Altura: 144
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 2
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: 2
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com indicação LED: Sim
- Com separação potencial: -
- Comprimento do cabo configurável: Não
- Comprimento do cabo pré-montado: 5
- Conexão para sensores NPN: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente máxima total: -
- Diâmetro do contacto fêmea: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura: 24
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato do corpo base: Outras ligas de cobre
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: Outro
- Número de canais por slot do conector: 4
- Número de slots de sensor/atuador: 8
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: 4
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: -
- Profundidade: 18.2
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: M8
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Temperatura de operação: -25
- Tensão de funcionamento: 10
- Tensão nominal: -
- Tipo de conector para linha de tronco: -
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade