O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1828410000 MOD HDC CM 1 FS +PE
Ref. fabricante 1828410000
Ref. Sonepar 817808
EAN 4032248334636
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 45
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com proteção de condutores: Sim
- Corrente nominal: 82
- Diâmetro do contato de encaixe: 6
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: -
- Largura: 22.8
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Outro
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: Termoplástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de potência: -
- Número de pólos: 1
- Seção da ligação de cabo flexível: 10
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 5 unidades