O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1818143500 SAIB-M23-19P-AN-35M
Ref. fabricante 1818143500
Ref. Sonepar 216774
EAN 4050118286656
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Não
- Comprimento do cabo: 35
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: Au
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
- Número de pólos: 19
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Angular
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Angular
- Resistência de continuidade: 0
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -50
- Tensão nominal: 120
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: Extremidade livre do condutor
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade