O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1815700500 SAIL-VSA-5 0U-220V-
Ref. fabricante 1815700500
Ref. Sonepar 217149
EAN 4032248304646
Especificações essenciais
- Blindado: -
- Com indicação LED: -
- Comprimento do cabo: -
- Cor da bainha do cabo: -
- Corrente nominal: -
- Livre de halogéneo: -
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: -
- Número de pólos: -
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: -
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: -
- Resistência de continuidade: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: -
- Tipo de contato do lado da caixa: -
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: -
- Vulcanizar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade