O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1812890000 SAIBW-4-IDC M12
Ref. fabricante 1812890000
Ref. Sonepar 216817
EAN 4032248296446
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de deslocamento de isolamento
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Corrente nominal: 4
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material do anel roscado: Fundição de zinco
- Material do corpo: Latão
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 4
- Número de contatos de dados: 4
- Número de contatos de potência: 4
- Para diâmetro externo do cabo: 4
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.25
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão nominal: 32
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de invólucro: Angular
Condicionantes
-
Min. 1 unidade