O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1790040000 BAS HDC-HB10-AWVL
Ref. fabricante 1790040000
Ref. Sonepar 817480
EAN 4032248212101
Especificações essenciais
- Altura: 91.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: IP65
- Largura: 82
- Material da placa adaptadora: Alumínio
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem da prensa-cabo: -
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Base
- Profundidade: -
- Resistente a corrosão: Sim
- Resistente a UV: Sim
- Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Estribo longitudinal
- Tipo de invólucro: Extensão do invólucro
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 5 unidades