O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1788540000 CAP HDC 07A KOLU 1M
Ref. fabricante 1788540000
Ref. Sonepar 817515
EAN 4032248206070
Especificações essenciais
- Altura: 77.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: -
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Bege
- Fornecimento de entrada de cabos: Frente e verso
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 36.5
- Material da placa adaptadora: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem da prensa-cabo: Métrico
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: 0
- Posição do estribo: Base
- Profundidade: 26.7
- Resistente a corrosão: Sim
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: -
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Caixa de ligações
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade