O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1788510000 CAP HDC 07A TWLU 1M
Ref. fabricante 1788510000
Ref. Sonepar 817518
EAN 4032248206049
Especificações essenciais
- Altura: 49.2
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: -
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Bege
- Fornecimento de entrada de cabos: Lateralmente
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 36.5
- Material da placa adaptadora: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem da prensa-cabo: Métrico
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: 0
- Posição do estribo: Base
- Profundidade: 37.3
- Resistente a corrosão: Sim
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: -
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Caixa da ficha de ligação
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade