O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1783510000 SAI-8-MMS 5P M12
Ref. fabricante 1783510000
Ref. Sonepar 216707
EAN 4032248184613
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Não
- Altura: 43
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 4
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: 4
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com indicação LED: Sim
- Com separação potencial: Sim
- Conexão para sensores NPN: -
- Cor do corpo: Prateado
- Corrente máxima total: -
- Diâmetro do contacto fêmea: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura: 60
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato do corpo base: Latão
- Material do corpo: -
- Material do corpo isolante: PBT
- Número de canais por slot do conector: 5
- Número de slots de sensor/atuador: 8
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: 5
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: 10
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: M12
- Secção transversal do condutor conectável: 0.08
- Temperatura de operação: -20
- Tensão de funcionamento: 10
- Tensão nominal: -
- Tipo de conector para linha de tronco: Outro
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: M12
Condicionantes
-
Min. 1 unidade