O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1783420000 SAI-Y-4-4/2-4 M12/M
Ref. fabricante 1783420000
Ref. Sonepar 217224
EAN 4032248183357
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Corrente nominal: 4
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material do anel roscado: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: -
- Número de pólos: -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 24
- Tipo de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade