O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1766700000 SAI-8-F 4P IDC PUR
Ref. fabricante 1766700000
Ref. Sonepar 216674
EAN 4032248107407
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Sim
- Altura: 25
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 4
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: 4
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com indicação LED: Sim
- Com separação potencial: Não
- Comprimento do cabo configurável: Não
- Comprimento do cabo pré-montado: 5
- Conexão para sensores NPN: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente máxima total: -
- Diâmetro do contacto fêmea: -
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP67
- Largura: 60
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato do corpo base: Outras ligas de cobre
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: Outro
- Número de canais por slot do conector: 4
- Número de slots de sensor/atuador: 8
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: 4
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: 1.2
- Profundidade: 152
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: M12
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Temperatura de operação: -20
- Tensão de funcionamento: 10
- Tensão nominal: -
- Tipo de conector para linha de tronco: -
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade