O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1724750000 SAI-4/6/8-MH BL 3 5
Ref. fabricante 1724750000
Ref. Sonepar 216617
EAN 4032248002429
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Não
- Altura: 41.5
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 4
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: 4
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com indicação LED: Não
- Com separação potencial: Sim
- Conexão para sensores NPN: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente máxima total: -
- Diâmetro do contacto fêmea: -
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP67
- Largura: 60
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato do corpo base: Latão
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: -
- Número de canais por slot do conector: -
- Número de slots de sensor/atuador: -
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: -
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: 1.2
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: -
- Secção transversal do condutor conectável: 0.08
- Temperatura de operação: -20
- Tensão de funcionamento: 10
- Tensão nominal: -
- Tipo de conector para linha de tronco: Outro
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade