O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1715320000 LM 5.00/03/90 3.5SN

Weidmuller - 1715320000 LM 5.00/03/90 3.5SN

Ref. fabricante 1715320000
Ref. Sonepar 268312
EAN 4008190365202

Especificações essenciais

  • Altura: 17.3
  • Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 0°/180° (horizontal)
  • Categoria de sobretensão: II
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento do eixo: 3.5
  • Cor do corpo: Laranja
  • Corrente nominal: 17.5
  • Diâmetro do pino de conexão: -
  • Dimensão das conexões: 5
  • Grau de poluição: 2
  • Material da superfície de conexão: Níquel
  • Material do corpo isolante: Poliamida
  • Número de conexões elétricas: 3
  • Número de níveis: 1
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 320
  • Tipo de bandas: Outro
  • Tipo de conexão da placa de circuito: Conexão por solda
  • Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Solda
  • Tipo de fixação PCB: Outro

Condicionantes

  • Min. 500 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades