O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1712520000 KIT HDC-HE 16.120
Ref. fabricante 1712520000
Ref. Sonepar 832660
EAN 4008190947743
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: Sim
- Com selo: -
- Corrente nominal: 16
- Força de impacto: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: -
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material do corpo: Alumínio
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Aparafusado
- Número de entradas de condutores: 1
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: 16
- Profundidade: -
- Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: -
- Tipo de contacto: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade