O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1705930000 SAI-6-M 4P M 12

Weidmuller - 1705930000 SAI-6-M 4P M 12

Ref. fabricante 1705930000
Ref. Sonepar 268310
EAN 4008190949792

Especificações essenciais

  • Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Não
  • Altura: -
  • Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 4
  • Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: 4
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: -
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Com indicação LED: Sim
  • Com separação potencial: -
  • Conexão para sensores NPN: -
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Corrente máxima total: -
  • Diâmetro do contacto fêmea: -
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP68
  • Largura: -
  • Material da superfície de contato: Dourado
  • Material de contato do corpo base: Latão
  • Material do corpo: Plástico
  • Material do corpo isolante: PBT
  • Número de canais por slot do conector: 4
  • Número de slots de sensor/atuador: 6
  • Número de slots de sensor/atuador de pólos: 4
  • Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: 0
  • Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: M12
  • Secção transversal do condutor conectável: 0.08
  • Temperatura de operação: -20
  • Tensão de funcionamento: 10
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de conector para linha de tronco: Outro
  • Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: M12

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades