O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1703710000 LM2N 3.50/06/90 3.2

Weidmuller - 1703710000 LM2N 3.50/06/90 3.2

Ref. fabricante 1703710000
Ref. Sonepar 268306
EAN 4008190910785

Especificações essenciais

  • Altura: 27.3
  • Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: 0°/180° (horizontal)
  • Categoria de sobretensão: II
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento do eixo: 3.2
  • Cor do corpo: Laranja
  • Corrente nominal: 11
  • Diâmetro do pino de conexão: -
  • Dimensão das conexões: 3.5
  • Grau de poluição: 2
  • Material da superfície de conexão: -
  • Material do corpo isolante: Poliamida
  • Número de conexões elétricas: 6
  • Número de níveis: 2
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 160
  • Tipo de bandas: Outro
  • Tipo de conexão da placa de circuito: Conexão por solda
  • Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Solda
  • Tipo de fixação PCB: Outro

Condicionantes

  • Min. 100 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades