O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1682350000 HDCC-M5-BM0.75-1.0A
Ref. fabricante 1682350000
Ref. Sonepar 256373
EAN 4008190474089
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Comprimento da fita: 7.5
- Diâmetro do contato de encaixe: 2.5
- Material da superfície de contato: Prateado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Máx. corrente nominal de um contato: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de contato: Rodado (torno)
Condicionantes
-
Min. 100 unidades