O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1665250000 TAPA PLASTICO HDC-H
Ref. fabricante 1665250000
Ref. Sonepar 863416
EAN 4008190421953
Especificações essenciais
- Altura: 18
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 58.5
- Material da placa adaptadora: Alumínio
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem da prensa-cabo: -
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Tampa
- Profundidade: 73
- Resistente a corrosão: Sim
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Outro
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade