O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1664060000 BAS HDC 10A ADLU
Ref. fabricante 1664060000
Ref. Sonepar 249821
EAN 4008190420758
Especificações essenciais
- Altura: 37.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: Sim
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 75.9
- Material da placa adaptadora: Alumínio
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem da prensa-cabo: -
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Base
- Profundidade: 84
- Resistente a corrosão: Sim
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Estribo longitudinal
- Tipo de invólucro: Extensão do invólucro
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade