O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1661940000 HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmuller - 1661940000 HDC 64D TSBO 1PG21G

Ref. fabricante 1661940000
Ref. Sonepar 835663
EAN 4008190418472

Especificações essenciais

  • Altura: 76
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
  • Com acolchoado: -
  • Com prensa-cabo: Não
  • Com selo: -
  • Com tampa articulada: -
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Fornecimento de entrada de cabos: Lateralmente
  • Grau de proteção (IP), montado: -
  • Largura: 55
  • Material da placa adaptadora: Alumínio
  • Material do corpo: Alumínio
  • Método de montagem da prensa-cabo: PG
  • Número de aberturas: -
  • Número de entradas de condutores: 0
  • Posição do estribo: Tampa
  • Profundidade: -
  • Resistente a corrosão: Sim
  • Resistente a UV: -
  • Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
  • Temperatura de operação: -
  • Tipo de bloqueio: Suporte transversal
  • Tipo de invólucro: Caixa da ficha de ligação
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades