O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1651640000 HDCC-HD-SM0.75-1.AU
Ref. fabricante 1651640000
Ref. Sonepar 256207
EAN 4008190400316
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Comprimento da fita: 8
- Diâmetro do contato de encaixe: 1.6
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Máx. corrente nominal de um contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de contato: Rodado (torno)
Condicionantes
-
Min. 100 unidades