O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1651340000 CLA. HDC HVE 6+2 FS
Ref. fabricante 1651340000
Ref. Sonepar 832622
EAN 4008190299941
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 35.2
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com proteção de condutores: Sim
- Corrente nominal: 20
- Diâmetro do contato de encaixe: -
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: -
- Largura: 34
- Material da superfície de contato: Prateado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: Termoplástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 2
- Número de contatos de potência: 6
- Número de pólos: 8
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 8
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 1 unidade