O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1650650000 CLA HDC HD 15 MC

Weidmuller - 1650650000 CLA HDC HD 15 MC

Ref. fabricante 1650650000
Ref. Sonepar 863481
EAN 4008190299323

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
  • Altura: 35
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: Sim
  • Com proteção de condutores: Não
  • Corrente nominal: 10
  • Diâmetro do contato de encaixe: -
  • Grau de poluição: 3
  • Inserção de contato sem contatos: -
  • Largura: 23
  • Material da superfície de contato: -
  • Material de contato: -
  • Material de inserção do conector: Termoplástico
  • Material do contato: Termoplástico
  • Min. número de ciclos de inserção: -
  • Número de contatos de controlo: -
  • Número de contatos de potência: -
  • Número de pólos: 15
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura ambiente: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades