O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1498300000 CLA. HDC HA 4 MS
Ref. fabricante 1498300000
Ref. Sonepar 863106
EAN 4008190006471
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 36.5
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com proteção de condutores: Sim
- Corrente nominal: 16
- Diâmetro do contato de encaixe: -
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: -
- Largura: 21
- Material da superfície de contato: Prateado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: Termoplástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de potência: -
- Número de pólos: 4
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 4
- Tipo de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade