O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1444700000 CON RSV 1.6 H SNPB
Ref. fabricante 1444700000
Ref. Sonepar 835435
EAN 4008190152147
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Ligação THR
- Acabamento do conector: Conector fixo
- Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.2
- Contatos de espaçamento modular: 5
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 12
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: Estanho
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de linhas de contato da ficha: 3
- Número de pólos: 18
- PCB/ângulo de contato: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 2.5
- Tipo de conexão: Conector PCB flexível
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
-
Min. 25 unidades