O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Weidmuller - 1419100000 RSV1,6 S36 GR BX

Weidmuller - 1419100000 RSV1,6 S36 GR BX

Ref. fabricante 1419100000
Ref. Sonepar 835422
EAN 4008190044244

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
  • Ângulo de contato/conexão do driver: 180° (horizontal)
  • Categoria de sobretensão: III
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: -
  • Contatos de espaçamento modular: 5
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Corrente nominal: 15
  • Dimensão das conexões: 5
  • Grau de poluição: 2
  • Material da superfície de contato: -
  • Material de contato: Cobre
  • Material do corpo: Plástico
  • Material do corpo isolante: Poliamida
  • Número de linhas de contato da ficha: 1
  • Número de pólos: 36
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura de operação: -50
  • Tensão nominal: 4
  • Tipo de cabo conectável: Cabo tubular
  • Tipo de conexão: Conector PCB flexível
  • Tipo de contacto: Pino

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades