O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1417000000 CON RSV H.A.18 POLO
Ref. fabricante 1417000000
Ref. Sonepar 835418
EAN 4008190007782
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Ângulo de contato/conexão do driver: 180° (horizontal)
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: -
- Contatos de espaçamento modular: 5
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 15
- Dimensão das conexões: 5
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Cobre
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de linhas de contato da ficha: 1
- Número de pólos: 18
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 4
- Tipo de cabo conectável: Cabo tubular
- Tipo de conexão: Conector PCB flexível
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 25 unidades