O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1383050000 SAIB-WDF-4-M20
Ref. fabricante 1383050000
Ref. Sonepar 258359
EAN 4050118185416
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Corrente nominal: 8
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material do anel roscado: Fundição de zinco
- Material do corpo: Metal
- Modelo: -
- Número de pólos: 4
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade