O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1304450000 SAIB-M16-8/9
Ref. fabricante 1304450000
Ref. Sonepar 263877
EAN 4050118103373
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por solda
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Corrente nominal: 5
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP40
- Material da superfície de contato: Prateado
- Material do anel roscado: Fundição de zinco
- Material do corpo: Plástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 8
- Número de contatos de dados: 8
- Número de contatos de potência: 8
- Para diâmetro externo do cabo: 6
- Revestimento da estrutura: Revestido em plástico
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão nominal: 60
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de invólucro: Direito
Condicionantes
-
Min. 1 unidade