O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1201500000 TER. HDC-C-HE-BM4AG
Ref. fabricante 1201500000
Ref. Sonepar 256314
EAN 4008190148096
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Comprimento da fita: 7.5
- Diâmetro do contato de encaixe: 2.5
- Material da superfície de contato: Prateado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Máx. corrente nominal de um contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 4
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de contato: Rodado (torno)
Condicionantes
-
Min. 100 unidades