O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1170380000 SAI-M23-SE-L-4/4
Ref. fabricante 1170380000
Ref. Sonepar 258333
EAN 4032248962518
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Corrente nominal: -
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material de inserção do conector: -
- Material do contato: -
- Material do corpo isolante: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: -
- Número de contatos de potência: -
- Número de pólos: 8
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 1 unidade