O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1170150000 SAI-M23KSC0.14/1.00
Ref. fabricante 1170150000
Ref. Sonepar 258328
EAN 4032248961108
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Comprimento da fita: -
- Diâmetro do contato de encaixe: -
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Máx. corrente nominal de um contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: 125
- Tipo de contacto: -
- Tipo de contato: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade