O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1081530000 HDC IP68 16B AS
Ref. fabricante 1081530000
Ref. Sonepar 832592
EAN 4032248843992
Especificações essenciais
- Altura: 29.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Preto
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 58
- Material da placa adaptadora: Alumínio
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem da prensa-cabo: -
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Outro
- Profundidade: 164
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: Revestimento em pó
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Parafuso
- Tipo de invólucro: Extensão do invólucro
- Versão EMC: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade