O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1078730000 SAIE-M8S-3-0.5UFPM8
Ref. fabricante 1078730000
Ref. Sonepar 258311
EAN 4032248840328
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com conexão blindada: -
- Com conexão PE: -
- Comprimento do cabo: 500
- Corrente nominal: 4
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material do corpo: Latão
- Material do isolamento do condutor: PVC
- Método de montagem: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 3
- Número de contatos de potência: 3
- Número de pólos: 3
- Revestimento da estrutura: Niquelado
- Rosca aparafusada: M8
- Seção transversal do núcleo: 0.25
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 60
- Tipo de contato de ligação, lado interno: Macho (ficha)
- Tipo de contato de ligaçãol, lado externo: Macho (ficha)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade