O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1009370000 SAI-T-5S-PARA
Ref. fabricante 1009370000
Ref. Sonepar 217220
EAN 4032248713622
Especificações essenciais
- Blindado: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Corrente nominal: 4
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material do anel roscado: -
- Material do corpo: -
- Modelo: -
- Número de pólos: 5
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 60
- Tipo de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade