O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1004330500 SAIL-M12BW-3L5 0T
Ref. fabricante 1004330500
Ref. Sonepar 216895
EAN 4032248703289
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Comprimento do cabo: 5
- Cor da bainha do cabo: Preto
- Corrente nominal: 4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: Au
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: PUR (poliuretano)
- Número de pólos: 3
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Angular
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Angular
- Resistência de continuidade: 0
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -30
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -40
- Tensão nominal: 24
- Tipo de cabo: Multi-condutor
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M12
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: M12
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: Fêmea (jack)
- Vulcanizar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade