O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1003170000 CON HDC HQ 4/2 MC
Ref. fabricante 1003170000
Ref. Sonepar 817674
EAN 4032248698165
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Altura: 48
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com proteção de condutores: Não
- Corrente nominal: 40
- Diâmetro do contato de encaixe: -
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: -
- Largura: 22.4
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: Termoplástico
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: 2
- Número de contatos de potência: 4
- Número de pólos: 6
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 1.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 6
- Tipo de contacto: Pino
Condicionantes
-
Min. 1 unidade